COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1032-032A1-GM X1BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-1032-032A1-GM X1BM
Rubix:A0435880
Fabrikant:7781495
EAN:7323224674912

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1032-032A1-GM X1BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,32 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 (l/d) |
| Interne koeling | ja |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,60 excl. BTW
/ stuk
€ 248,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen