TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.75

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-5.75
Rubix:20302264
Fabrikant:5058786
EAN:4031132002934
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.75

Technische samenvatting

Boordiameter5,75 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.75


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-5.75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,75 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,75 mm
€ 35,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen