COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0410-027A1-PM P1BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0410-027A1-PM P1BM
Rubix:A0436739
Fabrikant:8151112
EAN:7323226353488
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0410-027A1-PM P1BM
Technische samenvatting
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0410-027A1-PM P1BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Verhouding boordiameter/-lengte5,1707
Schroefhoek29,789757 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
140,80 excl. BTW
/ stuk
170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen