TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-15.500U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-15.500U0-WZ90AJ
Rubix:A0292966
Fabrikant:7506538
EAN:4031132425740
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-15.500U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte104 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-15.500U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.6102in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte104 mm
Type schachtcilindrisch
€ 34,43 excl. BTW
/ stuk
€ 41,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen