COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0430-018A1-PM P1BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0430-018A1-PM P1BM
Rubix:A0436731
Fabrikant:8151117
EAN:7323226353532
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0430-018A1-PM P1BM
Technische samenvatting
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0430-018A1-PM P1BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Verhouding boordiameter/-lengte0,3139
Schroefhoek30,980322 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,80 excl. BTW
/ stuk
141,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen