CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 11.3MM - 860752

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860752
Rubix:20854698
EAN:3660338155710
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 11.3MM - 860752
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 11.3MM - 860752


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat11,3 mm
€ 608,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 735,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen