COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1190-053A1-PM P1BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1190-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436308
Fabrikant:8151399
EAN:7323226356359
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1190-053A1-PM P1BM
Technische samenvatting
Boordiameter11,9 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1190-053A1-PM P1BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,9 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte4
Schroefhoek29,905495 °
Interne koelingja
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
273,60 excl. BTW
/ stuk
331,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen