COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1550-044A1-PM P1BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-1550-044A1-PM P1BM
Rubix:A0436215
Fabrikant:8151460
EAN:7323226356960

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1550-044A1-PM P1BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 2,839 |
| Schroefhoek | 29,208 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,00 excl. BTW
/ stuk
€ 503,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen