TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.4

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-9.4
Rubix:20304268
Fabrikant:5062643
EAN:4031132153247
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.4
Technische samenvatting
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.4


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-9.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte160 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek250 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,19 excl. BTW
/ stuk
60,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen