COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2200-198A0-GM X2BL
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:862.1-2200-198A0-GM X2BL
Rubix:A0441854
Fabrikant:8172884
EAN:7323226456639

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2200-198A0-GM X2BL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,2 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 24,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,30 excl. BTW
/ stuk
€ 127,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
