COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-16FM650-16015L 1730

Monoblocsnijder Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:316-16FM650-16015L 1730
Rubix:A0426976
Fabrikant:7611751
EAN:7323223929112
COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-16FM650-16015L 1730
Technische samenvatting
Diameter16 mm
Type schachtschroefdraad
Diameter handvat15,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-16FM650-16015L 1730


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtschroefdraad
Diameter handvat15,5 mm
Aantal tanden6
Snijlengte18,7 mm
Snijmateriaalcarbide
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
152,52 excl. BTW
/ stuk
184,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen