COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0400-050-XC 1730

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:1K335-0400-050-XC  1730
Rubix:A0441313
Fabrikant:8213562
EAN:7323226617313
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0400-050-XC 1730
Technische samenvatting
Boordiameter4 mm
Totale lengte54 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0400-050-XC 1730


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte54 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
Schroefhoek36,5 °
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek30 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,32 excl. BTW
/ stuk
60,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen