Referenties
GISS Cutline:845767
Rubix:20623346
EAN:3660338078057

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.1 MM - 845767
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 3,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden