COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P230-2000-XA 1630
Monoblocsnijder Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1P230-2000-XA1630
Rubix:A0446311
Fabrikant:6259638




Technische samenvatting
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P230-2000-XA 1630
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 32 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Schroefhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,63 excl. BTW
/ stuk
€ 315,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen