COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-040080AC10P 1620
Volhardmetalen draadfrezen Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13-040080AC10P1620
Rubix:A0444582
Fabrikant:6416855



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-040080AC10P 1620
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Draad | 0,8 mm |
| Snijlengte | 56,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 14,15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,25 excl. BTW
/ stuk
€ 224,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen