COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-16CM800-16045G 1730

Monoblocsnijder Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:316-16CM800-16045G 1730
Rubix:A0441526
Fabrikant:7611749
EAN:7323223929099
COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-16CM800-16045G 1730
Technische samenvatting
Diameter4 mm
Type schachtschroefdraad
Diameter handvat15,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-16CM800-16045G 1730


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtschroefdraad
Diameter handvat15,5 mm
Aantal tanden8
Snijlengte16,7 mm
Snijmateriaalcarbide
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
191,88 excl. BTW
/ stuk
232,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen