COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-04050-AK11P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.33-04050-AK11P1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.33-04050-AK11P1620
Rubix:A0444850
Fabrikant:5743349
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-04050-AK11P 1620
Technische samenvatting
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-04050-AK11P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden3
Snijlengte11 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte11 mm
Snijhoek45 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,50 excl. BTW
/ stuk
103,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen