COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD100AH-8-32 D115

Machinetap Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:T200-SD100AH-8-32D115
Rubix:A0450354
Fabrikant:6423904
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD100AH-8-32 D115
Technische samenvatting
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD100AH-8-32 D115


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Diepte schroefdraad20,8 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte62,645 mm
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Schroefdraadunj
Aantal windingen per inch32
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,84 excl. BTW
/ stuk
86,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen