PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22310-UNC10
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P22310-UNC10
Rubix:20501556
Fabrikant:6149438
EAN:4042446227838

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #10 - 24 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,826 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22310-UNC10
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22310-UNC10
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #10 - 24 |
| Diameter schroefdraad | 4,826 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,826 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc #10 - 24 |
| Aantal windingen per inch | 24 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,05 excl. BTW
/ stuk
€ 33,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen