COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDJNR 16 4D
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DDJNR 16 4D
Rubix:A0462403
Fabrikant:5731066



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDJNR 16 4D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Hoogte | 25,4 mm |
| Hoek | 93 ° |
| Klemmen | 12,7 mm |
| Schaftgrootte | rectangulaire 1 x 1 |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,80 excl. BTW
/ stuk
€ 132,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
