COROMANT U-MAX HOEKFREES R216.2-032

Monoblocsnijder Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.2-032
Rubix:A0457796
Fabrikant:5742865
COROMANT U-MAX HOEKFREES R216.2-032
Technische samenvatting
Diameter32 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT U-MAX HOEKFREES R216.2-032


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter32 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat32 mm
Aantal tanden1
Totale lengte130 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
428,00 excl. BTW
/ stuk
517,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen