CUTLINE D.16 BALL NOSE FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893358

CARBIDE EINDFREES KOGELNEUS 4 GROEVEN WELDON

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:893358
Rubix:A0401395
EAN:3660338458415
CUTLINE D.16 BALL NOSE FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893358
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.16 BALL NOSE FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893358


Volhardmetalen eindfrees - Kogelneus 4 groeven - 30° helixhoek
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden - Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
Voor CNC-werkplaatsmachinetoepassingen met 5 assen - Geen sleufbewerkingen
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen

Sterke punten

Geoptimaliseerde snijkantstabiliteit

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typekogelneus
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
€ 204,22 excl. BTW
/ stuk
€ 247,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen