COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AP10G 1610

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-10030-AP10G1610

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-10030-AP10G1610
Rubix:A0444661
Fabrikant:5743540
EAN:11527961
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AP10G 1610

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AP10G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat14 mm
Aantal tanden2
Snijlengte10 mm
Totale lengte125 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte10 mm
Snijhoek3 °
€ 273,00 excl. BTW
/ stuk
€ 330,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen