Referenties
Sandvik Coromant:R216.2-316
Rubix:A0457793
Fabrikant:5742806




Technische samenvatting
| Diameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
Productdetails : COROMANT U-MAX HOEKFREES R216.2-316
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15,875 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 1 |
| Totale lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,00 excl. BTW
/ stuk
€ 394,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen