COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-10050-AC22L 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.36-10050-AC22L1620
Rubix:A0445016
Fabrikant:5742792
EAN:11563716
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-10050-AC22L 1620

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-10050-AC22L 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden6
Snijlengte22 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte22 mm
Snijhoek13,5 °
€ 223,50 excl. BTW
/ stuk
€ 270,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen