Referenties
Sandvik Coromant:R200-064Q27-16H
Rubix:A0435272
Fabrikant:5742616



Productdetails : COROMANT COROMILL 200 VLAKFREES R200-064Q27-16H
CoroMill® 200 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 64 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 27 mm |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | arbor mounting (iso 6462) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 664,44 excl. BTW
/ stuk
€ 803,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen