Referenties
Sandvik Coromant:R200-140Q40-20M
Rubix:A0434689
Fabrikant:5742331



Productdetails : COROMANT COROMILL 200 VLAKFREES R200-140Q40-20M
CoroMill® 200 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 140 mm |
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | arbor - iso 6462 - c (4 bolts) - metric: 40s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.263,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.528,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen