COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-044C4-14H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-044C4-14H
Rubix:A0445586
Fabrikant:5829337



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-044C4-14H
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 44 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 70 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 613,70 excl. BTW
/ stuk
€ 742,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen