Referenties
Sandvik Coromant:RA210-035M32-09H
Rubix:A0429808
Fabrikant:5738756



Productdetails : COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES RA210-035M32-09H
CoroMill® 210 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20,9 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 108,7639 mm |
| Schacht | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,24 excl. BTW
/ stuk
€ 493,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen