COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-125Q40-43L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-125Q40-43L
Rubix:20093627
Fabrikant:5745968



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-125Q40-43L
CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 68,6 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -metrisch: 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.438,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.949,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen