Referenties
Sandvik Coromant:R365-100Q32-W15H
Rubix:A0444466
Fabrikant:5745360



Productdetails : COROMANT COROMILL 365 VLAKFREES R365-100Q32-W15H
CoroMill® 365 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Z | 14 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.200,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.452,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen