COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES RA210-102R38-14M

CoroMill® 210 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA210-102R38-14M
Rubix:A0435101
Fabrikant:5739888
COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES RA210-102R38-14M

Technische samenvatting

Diameter102 mm
Z6 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES RA210-102R38-14M


CoroMill® 210 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter102 mm
Z6 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte59,9948 mm
Schachtarbor -iso 6462 -b (borgschroef voor frees) -inch: 1 1/2
€ 875,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.059,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen