Referenties
Sandvik Coromant:R210-036C3-09H
Rubix:20091654
Fabrikant:5742480



Productdetails : COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES R210-036C3-09H
CoroMill® 210 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 36 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklem) - maat c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,56 excl. BTW
/ stuk
€ 568,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen