COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-102R38-08H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-102R38-08H
Rubix:A0445380
Fabrikant:5723410
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-102R38-08H

Technische samenvatting

Diameter101,6 mm
Z10 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-102R38-08H


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter101,6 mm
Z10 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte50,0126 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2
1.155,20 excl. BTW
/ stuk
1.397,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen