Referenties
Sandvik Coromant:R210-042C4-09H
Rubix:20091655
Fabrikant:5742545



Productdetails : COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES R210-042C4-09H
CoroMill® 210 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 27,9 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 42 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 60 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemmen) - maat c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 499,80 excl. BTW
/ stuk
€ 604,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen