Referenties
Sandvik Coromant:RA245-063MN32-12M
Rubix:A0429735
Fabrikant:5739727



Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-063MN32-12M
CoroMill® 245 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 101 mm |
| Schacht | whistle notch/weldon (din1835-b/e) -inch: 1 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 572,88 excl. BTW
/ stuk
€ 693,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen