COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES L331.52-315S60NM

CoroMill® 331 verstelbare frees, twee maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:L331.52-315S60NM
Rubix:A0446641
Fabrikant:5735388
EAN:10721605
COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES L331.52-315S60NM

Technische samenvatting

Diameter315 mm
Z20 mm
Diameter handvat60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES L331.52-315S60NM


CoroMill® 331 verstelbare frees in twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter315 mm
Z20 mm
Diameter handvat60 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte32,8 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -metrisch: 60
€ 3.186,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3.856,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen