COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-050C5-1053H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 690

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:690-050C5-1053H
Rubix:A0445494
Fabrikant:5765072
COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-050C5-1053H

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-050C5-1053H


CoroMill® 690 cilindrische frees, twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte90 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
€ 2.102,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.543,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen