COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-076R25-12L

CoroMill® 245 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA245-076R25-12L
Rubix:A0429730
Fabrikant:5739737
COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-076R25-12L

Technische samenvatting

Diameter76,2 mm
Z4 mm
Diameter handvat25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-076R25-12L


CoroMill® 245 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter76,2 mm
Z4 mm
Diameter handvat25,4 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte50 mm
Schachthouder -iso 6462 -b (bevestigingsschroef voor cutter) -inch: 1
€ 539,28 excl. BTW
/ stuk
€ 652,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen