COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG A690-051C6-10105H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 690

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A690-051C6-10105H
Rubix:A0377994
Fabrikant:5723636
EAN:12359325
COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG A690-051C6-10105H

Technische samenvatting

Diameter50,8 mm
Z3 mm
Diameter handvat63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG A690-051C6-10105H


CoroMill® 690 cilindrische frees in twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50,8 mm
Z3 mm
Diameter handvat63 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte150 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6
€ 3.253,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.936,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen