Referenties
Sandvik Coromant:A425-203R63-17H
Rubix:A0445441
Fabrikant:6717899



Productdetails : COROMANT COROMILL 425 VLAKFREES A425-203R63-17H
CoroMill® 425 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 203,65 mm |
| Z | 24 mm |
| Diameter handvat | 63,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -c (4 bouten) -inch: 2 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.179,05 excl. BTW
/ stuk
€ 5.056,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen