Referenties
Sandvik Coromant:RA300-019O19L-10L
Rubix:A0429697
Fabrikant:5739535



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-019O19L-10L
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 228,6 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder klemvoorzieningen -inch: 3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,00 excl. BTW
/ stuk
€ 371,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen