COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-040HA06S2-16M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R790-040HA06S2-16M
Rubix:A0444252
Fabrikant:5747262
COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-040HA06S2-16M

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-040HA06S2-16M


CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat63 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte111 mm
Schachthsk -a/c - maat 63
950,00 excl. BTW
/ stuk
1.149,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen