COROMANT COROMILL 331 SCHIJFFREES R331.35C-040A16DM080
CoroMill® 331 schijfvormige frees met drie snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R331.35-040A16DM080
Rubix:A0167993
Fabrikant:5745029



Productdetails : COROMANT COROMILL 331 SCHIJFFREES R331.35C-040A16DM080
Schijfboor met 3 snijkanten r331.35-040a16dm080
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 534,24 excl. BTW
/ stuk
€ 646,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
