Referenties
Sandvik Coromant:R300-100Q32-16H
Rubix:A0434831
Fabrikant:5744369



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES R300-100Q32-16H
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -a (inbusschroef) -metrisch: 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.027,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.242,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen