Referenties
Sandvik Coromant:415-016A12-05H
Rubix:A0443561
Fabrikant:7082447
EAN:7323221195939

Productdetails : COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-016A12-05H
CoroMill® 415 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 7,6 mm |
| Interne koeling | ja |
| Totale lengte | 140 mm |
| Schacht | cilindrische schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,48 excl. BTW
/ stuk
€ 403,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen