COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-10SM450C10030P 1730
CoroMill 316 monoblok-hardmetalen kop, torisch, voor meerdere bewerkingen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-10SM450C10030P 1730
Rubix:A0429454
Fabrikant:7611708
EAN:7323223928689

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-10SM450C10030P 1730
Stabiele CoroMill® 316-hardmetalen kop uit één stuk voor meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 9,7 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 6 mm |
| Totale lengte | 12,4 mm |
| Gecentreerd snijden | centraal snijdend |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd altin |
| Type | coromill® 316 monoblok-hardmetalen kop (torisch/torusvormig) |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | voor meerdere materialen met hardheid ≤ 48 hrc |
| Nuttige lengte | 12,4 mm |
| Snijhoek | 13,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,78 excl. BTW
/ stuk
€ 127,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen