COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12SM350-12005P 1730
CoroMill 316 monoblok-hardmetalen kop, torisch, voor meerdere bewerkingen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-12SM350-12005P 1730
Rubix:A0429449
Fabrikant:7611729
EAN:7323223928894

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12SM350-12005P 1730
Stabiele CoroMill® 316-hardmetalen kop uit één stuk voor meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 6,5 mm |
| Totale lengte | 14,5 mm |
| Gecentreerd snijden | gecentreerd snijden (corte central) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | voor meerdere materialen met hardheid ≤ 48 hrc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,70 excl. BTW
/ stuk
€ 133,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen