DORMER HSCO XP VINGERFREES C907 22,0 MM

Vingerfrezen C907

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C90722.0
Rubix:20034311
EAN:7320760075883
DORMER HSCO XP VINGERFREES C907 22,0 MM
Technische samenvatting
Diameter22 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C907 22,0 MM


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht PRIMAX DIN 844K N 45° Super-G gecoat 3/6-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koperlegeringen en aluminium Si >10%.
FRAISE 22,00 2T NORMAL QC C907 HSCO XP PRIMAX SUPER G

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter22 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden5
Snijlengte38 mm
Totale lengte104 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss
Bekledingsuper-g
Typevingerfrees
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen en aluminium si
Snijhoek45 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
173,28 excl. BTW
/ stuk
209,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen