Referenties
Sandvik Coromant:1P220-0318-XA 1630
Rubix:A0443892
Fabrikant:7045772
EAN:7323221046668


Technische samenvatting
| Diameter | 3,175 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3,175 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P220-0318-XA 1630
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor zwaar voorfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,175 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3,175 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 4,37 mm |
| Totale lengte | 38,1 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd-alcrn (alcrn) |
| Type | coromill plura - center cutting vierkante schouder (heavy roughing) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | verschillende materialen (o.a. moeilijk te verspanen materialen en gehard staal tot 63 hrc) |
| Nuttige lengte | 12,1 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,45 excl. BTW
/ stuk
€ 61,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen